Motion
PF427NC-06-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF427NC-06-250R

Piranhaflex PF427NC-06-250R série PF427NC 3/8 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10919273
N° MFRPF427NC-06-250R
Prix5.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF427NC-06-250R

Piranhaflex PF427NC-06-250R série PF427NC 3/8 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10919273
N° MFRPF427NC-06-250R
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
Prix5.37 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    La série hydraulique PF427NC de Piranhaflex s’est dotée d’un couvercle orange percé sans broche, idéal pour les applications où un tuyau hydraulique haute pression non conducteur est requis. Les applications typiques comprennent les outils hydrauliques, les conduites de lubrification et les monte-personnes. MTO à deux ou plusieurs lignes et disponible sur demande.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PF427NC est dotée d’un couvercle orange non conducteur (conforme à la norme REACH), non piqué par broche.
  • Type de tuyau
    Tresse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353159842
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau hydraulique Piranhaflex de série PF427NC
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353159842
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF427NC-06-250R TUBE EN POLYESTR R18 ORG 3/
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 en vertu des normes SAE Dépasse 100R18 exigences d’impulsion Léger et flexible Idéal pour les services hydrauliques généraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté