Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLa série Piranhaflex de PFP354 Plus est le tuyau idéal pour les conduites hydrauliques à pression moyenne couramment utilisées sur les chariots élévateurs à fourche. Le « Plus » fait référence au composé de revêtement à faible friction spécialement conçu qui aide à éliminer les problèmes d’acheminement des tuyaux entre les poulies de tuyaux et les poulies. L’utilisation du Piranhaflex™ Plus aide à prolonger la durée de vie des tuyaux avec un remplacement moins fréquent et permet une flexibilité accrue et un acheminement plus facile lorsque les tuyaux sont regroupés. (-12 et -16 MTO sont disponibles sur demande).
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauLa série PFP354 est dotée d’un couvercle à tiges en polyuréthane noir résistant à l’abrasion / spécial à faible friction.
- Type de tuyauTresse
- Numéro CUP du fabricant822353154014
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PFP354
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353154014
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 selon les normes SAE Dépasse 100R7 exigences en matière d’impulsion Léger et flexible Couvercle spécial à faible friction éliminant les problèmes d’acheminement des tuyaux entre les poulies de tuyaux et les poulies avec les applications de chariot élévateur.