Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Extrémité 2 Taille0.6250 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Diamètre intérieur5/8 po, 15.90 mm
- Taille0.5000 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.143 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords à pression se verrouillent sur le tuyau sans utiliser de colliers ou de viroles.
- ApplicationConduites d’air, de carburant, d’eau, d’huile et de lubrification à basse pression
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPTF (scellant étanche)
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de service maximale150 psi, 10.34 bars
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- StyleTuyau mâle
- Norme de filetageNPTF
- Type de filNPT
- TypeRaccord de tuyau mâle