Motion
QAC-08
Capuchon antipoussière en plastique ISO A de QAC-08 13.0 mm de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10919465
N° MFRQAC-08
Prix1.91 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon antipoussière en plastique ISO A de QAC-08 13.0 mm de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10919465
N° MFRQAC-08
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
Prix1.91 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/2 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bouchon antipoussière QD ISO A 1/2 po
  • Matériau du corps
    PE
  • Type de fin
    Coupleur mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353202807
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Capuchon antipoussière en plastique ISO A
  • Type
    Capuchon antipoussière en plastique
  • CUP_NON
    822353202807

Aperçu

Description du fabricant
QAC-08 QD ISO UN CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE 1/2"