Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Détails supplémentairesBouchon antipoussière QD ISO B 1/4 po
- Matériau du corpsPE
- Type de finCoupleur mâle
- Numéro CUP du fabricant822353202586
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCapuchon antipoussière en plastique ISO B
- TypeCapuchon antipoussière en plastique
- CUP_NON822353202586