Motion
QBF-0808-FNPR

KURIYAMA OF AMERICA
QBF-0808-FNPR

QBF-0808-FNPR 1/2 po Coupleur femelle ISO B de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919494
N° MFRQBF-0808-FNPR
Prix34.92 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QBF-0808-FNPR

QBF-0808-FNPR 1/2 po Coupleur femelle ISO B de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919494
N° MFRQBF-0808-FNPR
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
Prix34.92 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/2
  • Taille de l’extrémité 2
    1/2
  • Poids
    0.81130016 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    QD ISO B 1/2 po femelle x 1/2 po FPT
  • Type de fin
    Femme
  • Type de fin 2
    FPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353202470
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle ISO B avec filetage femelle
  • Normes respectées
    ISO 7241 B
  • Plage de température
    -4 oF à 212 oF
  • Type
    Coupleur femelle avec filetage femelle
  • CUP_NON
    822353202470

Aperçu

Description du fabricant
QBF-0808-FNPR QD ISO B 1/2 FEMELLE X 1/2"
  • Les accouplements à dégagement rapide ARGUS ISO 7241-1 série « B » sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide QB-ISO-B, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est connecté en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement.