Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
- Taille de l’extrémité 21/4
- Poids0.24691744 lb
Détails
- Détails supplémentairesQD AG PV 1/4 po femelle x 1/4 po FPT
- Type de finFemme
- Type de fin 2FPT
- Numéro CUP du fabricant822353202920
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCoupleur femelle standard avec filetage femelle
- Plage de température-4 oF à 212 oF
- TypeCoupleur femelle avec filetage femelle
- CUP_NON822353202920
Aperçu
- Les raccords ARGUS Agricultural/Normal à dégagement rapide sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l'action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide QP, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est connecté en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion affleurante entre les deux moitiés d’accouplement.<lt/>ul<gt/>Série agricole/normale<lt/>/li<gt/>/li<gt/>Compatibilité avec d’autres accouplements en cours d’utilisation<lt/>/li<gt/>li<gt/>1/2" compatibles avec ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/>/ul<gt/>