Motion
R1S0055-0544
R1S0055-0544 Alfagomma® 2.13 po Din. Ressort en acier protecteur SAE ID - SRS
N° D’ARTICLE MI10919632
N° MFRR1S0055-0544
Prix321.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
R1S0055-0544 Alfagomma® 2.13 po Din. Ressort en acier protecteur SAE ID - SRS
N° D’ARTICLE MI10919632
N° MFRR1S0055-0544
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
Prix321.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.13 po, 54.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ressorts en spirale de protection en acier ALFAGOMMA® prolongent la durée de vie des conduites de flexible exposées à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils distribuent les rayons de pliage pour éviter les pliures dans les conduites de tuyau et protègent le tuyau contre l’usure excessive causée par les bords tranchants et l’abrasion et aident à protéger le tuyau contre les coupures profondes. Les protections sont fabriquées en acier et plaquées pour résister à la rouille.
  • Application
    Protège le couvercle et le renfort du tuyau contre l’abrasion et les dommages accidentels.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353118115
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Ressorts à bobine de protection en acier - SRS
  • Style
    Printemps
  • Type
    Ressort hélicoïdal de protection
  • CUP_NON
    822353118115

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE PROTECTION EN ACIER R1S0055-0544