Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.10 po, 28.0 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes manchons plats de protection en acier ALFAGOMMA® prolongent la durée de vie des conduites de flexible exposées à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils distribuent les rayons de pliage pour éviter les pliures dans les conduites de tuyau et protègent le tuyau contre l’usure excessive causée par les bords tranchants et l’abrasion et aident à protéger le tuyau contre les coupures profondes. Les protections sont fabriquées en acier et plaquées pour résister à la rouille.
- ApplicationPour une utilisation où les conduites de tuyau sont soumises à une abrasion excessive, à des plis ou à des dommages accidentels.
- Numéro CUP du fabricant822353118313
- MatérielAcier
- Types de produitsManchon plat en acier pour bobine de protection - SSF
- TypeManchon plat pour bobine
- CUP_NON822353118313