Motion
R1S1017-0304
R1S1017-0304 Alfagomma® 1.18 po Din. Manchon plat protecteur en acier SAE ID - SSF
N° D’ARTICLE MI10919640
N° MFRR1S1017-0304
Prix127.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
R1S1017-0304 Alfagomma® 1.18 po Din. Manchon plat protecteur en acier SAE ID - SSF
N° D’ARTICLE MI10919640
N° MFRR1S1017-0304
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
Prix127.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.18 po, 30.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les manchons plats de protection en acier ALFAGOMMA® prolongent la durée de vie des conduites de flexible exposées à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils distribuent les rayons de pliage pour éviter les pliures dans les conduites de tuyau et protègent le tuyau contre l’usure excessive causée par les bords tranchants et l’abrasion et aident à protéger le tuyau contre les coupures profondes. Les protections sont fabriquées en acier et plaquées pour résister à la rouille.
  • Application
    Pour une utilisation où les conduites de tuyau sont soumises à une abrasion excessive, à des plis ou à des dommages accidentels.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353118306
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manchon plat en acier pour bobine de protection - SSF
  • Type
    Manchon plat pour bobine
  • CUP_NON
    822353118306

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE PLATE DE PROTECTION EN ACIER R1S1017-0304