Motion
SCF-SS40457
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 4 po
N° D’ARTICLE MI10919791
N° MFRSCF-SS40457
Prix438.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 4 po
N° D’ARTICLE MI10919791
N° MFRSCF-SS40457
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
Prix438.07 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    4 po
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po, 100 mm
  • Longueur
    4.1900 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Finition de surface lisse 64RA , conçue pour être utilisée avec les raccords des séries TCS-SS, FBS-SS, MBS-SS, FILS-SS, MILS-SS et TES-SS.
  • Application
    Sanitaire
  • Configuration
    Droit
  • Type de raccord
    Raccords sanitaires
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Ferrule
  • Type
    Ferrule à sertir en acier inoxydable 304 sanitaire
  • CUP_NON
    822353205716

Aperçu

Description du fabricant
SCF-SS40457 BAGUE DE SERTISSAGE SANITAIRE 4.57"