Motion
SHF-16
FERRULE DE TUYAU À VAPEUR DE SHF-16 1 po
N° D’ARTICLE MI10919867
N° MFRSHF-16
Prix26.14 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FERRULE DE TUYAU À VAPEUR DE SHF-16 1 po
N° D’ARTICLE MI10919867
N° MFRSHF-16
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
Prix26.14 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour une utilisation dans les applications de vapeur moyenne à haute pression, conçu pour une utilisation avec les tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343 , la conception métal sur métal assure une étanchéité optimale à des températures élevées
  • Application
    Vapeur
  • Série de tuyaux compatibles
    Alfagomma T340, T341 et T343
  • À utiliser avec
    Joint de mise à la terre femelle (série SHGJ), tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343
  • Pression de fonctionnement maximale
    270 psi
  • Pression de service maximale
    270 psi, 18.6 bars
  • Types de produits
    Ferrule
  • Type
    Ferrule à sertir

Aperçu

Description du fabricant
FERRULE DE TUYAU À VAPEUR DE SHF-16 1 po