Motion
SLR400X100
SLR400X100 SOLARGUARD.Série SLR. 4 po. Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste de 100 pi et de diamètre intérieur avec résistance élevée aux UV
N° D’ARTICLE MI10920042
N° MFRSLR400X100
Prix26.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SLR400X100 SOLARGUARD.Série SLR. 4 po. Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste de 100 pi et de diamètre intérieur avec résistance élevée aux UV
N° D’ARTICLE MI10920042
N° MFRSLR400X100
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
Prix26.07 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    822353173077
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration liquide en PVC robuste de la série SOLARGUARDMC SLRMC avec résistance élevée aux rayons UV
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, conduites de semences pneumatiques, aspiration de poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de location et de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353173077
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
SLR400X100 TUYAU SOLARGUARD 4"X100'
  • Protection avancée contre les rayons UV! - Le matériau du tuyau est spécialement formulé pour résister aux fissures qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV dommageable. Nos tests montrent que le matériau Solarguard a conservé 97 % de sa résistance à la traction initiale après une exposition prolongée aux UV, comparativement à seulement 55 % de rétention de la résistance à la traction pour des tuyaux en PVC similaires. (Ces renseignements sont basés sur des rapports d’essais indépendants de tiers qui, à notre connaissance, sont complets et exacts. Cependant, aucune garantie n’est expresse ou implicite, car les paramètres d’application spécifiques tels que la température, le stress et la tension, et l’exposition aux produits chimiques varient grandement.) Couleur « jaune sécurité » - Pour une grande visibilité sur le chantier. Réduit le risque de trébuchement ou de conduite au-dessus du tuyau. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate