Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant822353179802
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d'aspiration liquide en PVC robuste de la série SOLARGUARDMC SLRMC avec résistance élevée aux rayons UV
- Applications typiquesEngrais liquides agricoles, conduites de semences pneumatiques, aspiration de poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de location et de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
- CUP_NON822353179802
- Pression de service30 psi
Aperçu
- Protection avancée contre les rayons UV! - Le matériau du tuyau est spécialement formulé pour résister aux fissures qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV dommageable. Nos tests montrent que le matériau Solarguard a conservé 97 % de sa résistance à la traction initiale après une exposition prolongée aux UV, comparativement à seulement 55 % de rétention de la résistance à la traction pour des tuyaux en PVC similaires. (Ces renseignements sont basés sur des rapports d’essais indépendants de tiers qui, à notre connaissance, sont complets et exacts. Cependant, aucune garantie n’est expresse ou implicite, car les paramètres d’application spécifiques tels que la température, le stress et la tension, et l’exposition aux produits chimiques varient grandement.) Couleur « jaune sécurité » - Pour une grande visibilité sur le chantier. Réduit le risque de trébuchement ou de conduite au-dessus du tuyau. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate