Motion
SLSPOR-MM16X500

KURIYAMA OF AMERICA
SLSPOR-MM16X500

SLSPOR série 1 po Diamètre intérieur du tuyau et longueur assemblée de 500 pi Ensemble de tuyau de 2,500 psi avec couvercle Slither® orange
N° D’ARTICLE MI10920051
N° MFRSLSPOR-MM16X500
Prix5,408.17 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
SLSPOR-MM16X500

SLSPOR série 1 po Diamètre intérieur du tuyau et longueur assemblée de 500 pi Ensemble de tuyau de 2,500 psi avec couvercle Slither® orange
N° D’ARTICLE MI10920051
N° MFRSLSPOR-MM16X500
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
Prix5,408.17 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353150450
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUTURE SLSPOR-MM16X500 2500PSI SLITHER 2.5 CM