Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.0000 po
- Extrémité 2 Taille1.2500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po, 31.80 mm
- Taille1 1/4 x 1
- Taille du filetage1 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Type de fin 2Tuyau
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPT
- Numéro CUP du fabricant822353189511
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Pression de service maximale125 PSI, 8.6 bars
- Types de produitsMamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
- Normes respectéesASTM A53 B
- StyleDroit
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353189511
- Pression de service125 psi