Motion
SPRN-250200
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 2-1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920097
N° MFRSPRN-250200
Prix26.33 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 2-1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920097
N° MFRSPRN-250200
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
Prix26.33 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.5000 po
  • Diamètre du tuyau
    2.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    2-1/2 po, 63.50 mm
  • Taille
    2 1/2 x 2
  • Taille du filetage
    2 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 2
    Tuyau
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189573
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Pression de service maximale
    75 psi, 5.17 bars
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Normes respectées
    ASTM A53 B
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353189573
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPRN-250200 STL 2-1/2 POX2