Spécifications
Dimensions
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesLes articles SW sont conçus pour le soudage à l’aide d’un support conformément au tuyau de l’annexe 40
- Numéro CUP du fabricant822353067055
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsAdaptateurs mâles en aluminium, partie A
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353067055
- Pression de service250 psi