Motion
TR1-600X100
Flexible industriel - Pression de service de 13 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10920872
N° MFRTR1-600X100
Prix60.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 13 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10920872
N° MFRTR1-600X100
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
Prix60.73 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353138618
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention de matériel humide ou sec robuste SBR série Tiger-TR1™
  • Applications typiques
    Collecte de cendres volantes, manutention de grains, excavation hydroélectrique, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de rebuts de machine de fraisage, roche, gravier, aspirateur de sable et de béton concassé, tuyau de flèche de camion d’égout, récupération de grenaillage, manutention de boues
  • CUP_NON
    822353138618
  • Pression de service
    13 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR1-600X100 TIGERFLEX TR1 6 PO X100 PI
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie sur des composés spécialement conçus pour offrir la combinaison idéale d’une excellente résistance à l’abrasion, d’un poids léger, d’une flexibilité, d’une dissipation statique et d’une durabilité supérieure. Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau.