Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Type de tuyauTuyau de refoulement
- Numéro CUP du fabricant822353182277
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste Tuffsides
- Applications typiquesDéversement d’eau robuste
- CUP_NON822353182277
- Pression de service115 psi
Aperçu
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste - Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.