Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationEngrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de machine à broyer, aspirateur de roche, de gravier, de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauDoublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse
- Numéro CUP du fabricant822353065716
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste série UBK .
- TypeDoublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse
- CUP_NON822353065716
- Pression de service10 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate