Motion
UF1-600X50
Tuyau industriel - Pression de service de 15 psi, type engrais sec agricole
N° D’ARTICLE MI10920982
N° MFRUF1-600X50
Prix59.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 15 psi, type engrais sec agricole
N° D’ARTICLE MI10920982
N° MFRUF1-600X50
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
Prix59.60 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Type de tuyau
    Fertilisant sec Agriculturcal
  • Numéro CUP du fabricant
    822353020746
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux Ureflex de série UF1™ à revêtement en polyuréthane robuste
  • Applications typiques
    Engrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de déchets de machine à broyer, pierre, gravier, aspirateur de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
  • CUP_NON
    822353020746
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
UF1-600X50 UF1 "UREFLEX 1" 6"X50'
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate