Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353204221
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de conduite/manutention de matériel en polyuréthane Urevac.
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesCollecte de poussière de resurfaçage de béton, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, soufflage d’isolation, chutes de matériaux, manutention de matériaux - service standard
- CUP_NON822353204221
- Pression de service3 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts d'exploitation plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Construction transparente - « Voir le débit ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Hélix à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Tube en polyuréthane résistant à l'huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Câble de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil de mise à la terre embarqué est physiquement extrait et solidement raccordé à la terre, par le raccord ou par d'autres moyens. Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>