Motion
VFL200X50
Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 65 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI10921039
N° MFRVFL200X50
Prix1.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 65 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI10921039
N° MFRVFL200X50
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
Prix1.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau de refoulement d’eau en PVC à usage général.
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC homogène
  • Type de tuyau
    Tuyau de décharge d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353145944
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles de refoulement d’eau à plat en PVC Vinylflow® EZ-Lite
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, location d’équipement
  • CUP_NON
    822353145944
  • Pression de service
    65 psi

Aperçu

Description du fabricant
VFL200X50 VF DISCH BLEU CLAIR 2" X50'
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Conception « EZ » - Un tuyau léger et facile à manipuler pour les applications générales. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.