Spécifications
Détails
- CouleurVert
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Numéro CUP du fabricant822353182185
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsBoyau d’irrigation par goutte-à-goutte et d’évacuation d’eau en PVC Vinylgreen
- Applications typiquesAgriculture, construction, irrigation par égouttement, industrie
- CUP_NON822353182185
- Pression de service80 psi
Aperçu
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Irrigation par égouttement - Tuyau conçu pour être poinçonné facilement sans se déchirer. Idéal pour les applications d’irrigation par gouttes. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.