Motion
WBS400X100
Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10921118
N° MFRWBS400X100
Prix29.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10921118
N° MFRWBS400X100
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
Prix29.78 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Tube en PVC à dissipation statique avec Helix en PVC rigide
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353059517
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention des matériaux à dissipation statique en PVC de qualité alimentaire de la série WBS .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
  • CUP_NON
    822353059517
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
WBS400X100 TUYAU « WBS » TIGERFLEX 4" X 100
  • Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur à enroulement - Offre une flexibilité accrue des flexibles.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>