Motion
WSTF300X20
WSTF300X20 série WSTF 3 po Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé en tissu de PVC de qualité alimentaire de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI10921265
N° MFRWSTF300X20
Prix19.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WSTF300X20 série WSTF 3 po Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé en tissu de PVC de qualité alimentaire de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI10921265
N° MFRWSTF300X20
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
Prix19.70 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107096
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé en tissu PVC de qualité alimentaire de la série WSTF™.
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire comme le vin, la bière et le jus, Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - Service standard, Transfert de glace, Aspiration et décharge, Aspiration d’eau - Service intensif
  • CUP_NON
    822353107096
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
WSTF300X20 SAUCE BLANCHE SCTN&DSH FOOD 3 POX20
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Renforcement des tissus - Conçu avec une gaine en laine de polyester haute résistance à la traction, de qualité alimentaire, FDA<lt/>sup<gt/>(06)<lt/>/sup<gt/> pour gérer les applications d'aspiration et de décharge à pression plus élevée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate