Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant822353180976
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration et de décharge renforcé en tissu de PVC robuste de la série SOLARGUARD™ WST-SLR™ avec résistance élevée aux UV
- Applications typiquesAspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
- CUP_NON822353180976
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Protection avancée contre les rayons UV! - Le matériau du tuyau est spécialement formulé pour résister aux fissures qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV dommageable. Nos tests montrent que le matériau Solarguard a conservé 97 % de sa résistance à la traction initiale après une exposition prolongée aux UV, comparativement à seulement 55 % de rétention de la résistance à la traction pour des tuyaux en PVC similaires. (Ces renseignements sont basés sur des rapports d’essais indépendants de tiers qui, à notre connaissance, sont complets et exacts. Cependant, aucune garantie n’est expresse ou implicite, car les paramètres d’application spécifiques tels que la température, le stress et la tension, et l’exposition aux produits chimiques varient grandement.) Construction transparente avancée avec protection UV - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Renfort en tissu - Gaine en fil de polyester haute résistance à la traction pour les applications d’aspiration et de décharge à haute pression.<lt/>/li<gt/> <lt/> <lt/>li<gt/> Glissière facile « Safety Yellow » Helix- La couleur jaune très visible aide à identifier facilement le tuyau. La conception rigide de l’hélice protège le tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Sans phtalate