Motion
BSBAM100E
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 100 mm, diamètre extérieur de 6.8750 po, largeur totale de 3.7283 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930791
N° MFRBSBAM100E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 100 mm, diamètre extérieur de 6.8750 po, largeur totale de 3.7283 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930791
N° MFRBSBAM100E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    94.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    174.62 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    59 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.8750 po
  • Largeur totale
    3.7283 po
  • Diamètre de l’arbre
    100 mm
  • Poids
    19.71 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 2-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701182
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    544 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701182

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 100 E FRACTIONNEMENT AVANCÉ BRG 100MM