Motion
BSBAE412E
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.7500 po, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 4.5938 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930823
N° MFRBSBAE412E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 4.7500 po, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 4.5938 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930823
N° MFRBSBAE412E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    116.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    222.25 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    71 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    4.5938 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.7500 po
  • Poids
    39.09 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701496
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1460 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    561 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    874 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701496

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 412 E ADVANCED SPLIT BRG 412 BORE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good