Motion
BSBAE500E
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 4.5938 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930827
N° MFRBSBAE500E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 8.7500 po, largeur totale de 4.5938 po, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930827
N° MFRBSBAE500E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    127 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    116.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    222.25 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    71 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    4.5938 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.0000 po
  • Poids
    39.09 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701533
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1460 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    561 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    874 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701533

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 500 E ADVANCED SPLIT BRG 500 BORE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon