Motion
BSBAM150E
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 150 mm, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.7913 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930868
N° MFRBSBAM150E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 150 mm, diamètre extérieur de 254 mm, largeur totale de 4.7913 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930868
N° MFRBSBAM150E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    121.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    254 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    254 mm
  • Largeur totale
    4.7913 po
  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    50.38 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701946
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1240 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    634 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701946

Aperçu

Description du fabricant
BSBA M 150 E FRACTIONNEMENT AVANCÉ BRG 150MM