Motion
66253370019

NORTON ABRASIVES
66253370019

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27, diamètre de meule de 4-1/2 po, épaisseur de 1/4 po, arbre de 5/8 po-11, grain 24 , 13600 tr/min
N° D’ARTICLE MI10956312
N° MFR66253370019
Prix298.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370019

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27, diamètre de meule de 4-1/2 po, épaisseur de 1/4 po, arbre de 5/8 po-11, grain 24 , 13600 tr/min
N° D’ARTICLE MI10956312
N° MFR66253370019
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
Prix298.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Poids
    0.9 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Détails supplémentaires
    Peu importe le type de machine, qu’elle soit portative, stationnaire, portative, électrique ou à essence, la gamme DiaLast a une solution. Conçu pour accomplir le travail rapidement et efficacement, tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre. Une coupe lisse et durable qui réduit considérablement les changements. DiaLast fera passer votre productivité au niveau supérieur.
  • Application
    Meulage portable, enlèvement de stocks, meulage de surface, enlèvement de ligne de séparation, accrochage de fonderie
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    T
  • Grade de grain
    T
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.21
  • Numéro de stock du fabricant
    66253370019
  • Numéro CUP du fabricant
    662533700194
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    13600 tr/min
  • Vitesse maximale
    13600 tr/min
  • Type de minéraux
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253370019
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253370019 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
  • Coupe et meulage écologiques
  • génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
  • La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
  • La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif