Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1 po
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre du disque6 po
- Taille du trou1 po
- Diamètre total6 po
- Épaisseur globale3/4 po
- Poids1.75 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesFiez-vous à la meule de banc et de socle Premium Blue 3SG CA Type 01 pour effectuer des coupes rapides avec un minimum de brûlure, grâce au grain d’alumine céramique durable et à la liaison haute performance, qui assure une tenue de forme exceptionnelle. Idéale pour les travaux d’ébarbage et d’affûtage d’outils sur les meuleuses de banc et de piédestal, cette meule polyvalente est dotée de bagues télescopiques qui s’adaptent à de nombreuses tailles de trous d’arbre. Un excellent choix pour les applications de meulage creux sur les ciseaux et les lames planes, cette meule est conçue pour être utilisée avec les aciers inoxydables de la série 400 , les aciers au carbone dur, le titane et les superalliages.
- ApplicationÉbavurage, affûtage des outils
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue de banc et de piédestal, roue de salle d’outils, meule abrasive de banc et de piédestal, meule meuleuse de banc et de piédestal, meule abrasive, banc Gemini et piédestal
- GradeI
- Grade de grainI
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant07660704684
- Numéro CUP du fabricant076607046840
- Rpm max.5410 tr/min
- Vitesse maximale5410 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification3X60-I
- CUP_NON07660704684
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec grain d’alumine céramique a une coupe rapide, une combustion minimale et une longue durée de vie de la meule
- Adhérence haute performance pour plus de polyvalence et une tenue exceptionnelle de la forme
- Excellent choix pour l’ébarbage et l’affûtage d’outils sur les meuleuses de banc et de piédestal
- bagues télescopiques pour s’adapter aux tailles de trous d’arbre populaires
- Particulièrement idéal pour le meulage creux des lames d’avion et des burins