Motion
66243495263

NORTON ABRASIVES
66243495263

7 x 1/2 x 1-1/4 po SG Vitrium3 Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 5SG 46 J V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956367
N° MFR66243495263
Price$223.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243495263

7 x 1/2 x 1-1/4 po SG Vitrium3 Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 5SG 46 J V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956367
N° MFR66243495263
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
Price$223.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Poids
    1.4 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Grâce à un mélange d’alumine céramique et d’oxyde d’aluminium friable qui élimine rapidement le stock et offre une excellente coupe à froid, cette meule de salle d’outils SG Vitrium3 5SG CA Type 01 dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules ordinaires en oxyde d’aluminium et élimine le matériau deux fois plus rapidement que les abrasifs ordinaires. L’abrasif auto-affûtant offre des bords tranchants pour vos outils et une longue durée de production tout en minimisant le pansement et la brûlure. La liaison Vitrium3 offre une coupe froide et une excellente tenue de la forme, faisant de cette meule de salle d’outils un excellent choix pour une bonne productivité à un faible coût de meulage par pièce.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66243495263
  • Numéro CUP du fabricant
    662434952630
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5SG46-J8VS3
  • CUP_NON
    66243495263
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243495263 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
  • durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
  • 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
  • La liaison Vitrium3 haute performance est une coupe à froid avec une tenue exceptionnelle de la forme
  • recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif