Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Poids1.3 lb
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesMeuler les surfaces et les outils très rapidement avec un minimum de pansement en utilisant la meule Vitrium3 32A AO Type 01 supérieure à 4 po pour salle d’outils. Dotée d’un abrasif à grain d’oxyde d’aluminium monocristalline ultra résistant et tranchant, cette meule offre des performances exceptionnelles lors des applications de treillis, de pansement, de meulage de surface et d’enlèvement de stock. La liaison Vitrium3 de la roue offre une tenue exceptionnelle de la forme. Utilisez-le en toute confiance sur votre machine à outils de coupe CNC ou sur votre meuleuse cylindrique ou de surface pour travailler l’aluminium, les alliages de vanadium, la fonte, le ductile et la fonte grise et les aciers inoxydables, les outils et les aciers à carbone doux et dur de la série 400.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurGris
- Finition couleurGris
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeH
- Grade de grainH
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66243494107
- Numéro CUP du fabricant662434941078
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A46-H8VS3
- CUP_NON66243494107
- Couleur de la roueGris
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd de production de précision
- La liaison Vitrium3 haute performance est une liaison de coupe à haute vitesse et à froid avec une tenue de forme exceptionnelle
- recommandé pour le meulage cylindrique, de surface et de salle d’outils
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement rapide
- nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés