Motion
66253014526

NORTON ABRASIVES
66253014526

8 x 1/4 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 39C 80 J VMT Type 01
N° D’ARTICLE MI10956394
N° MFR66253014526
Prix143.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253014526

8 x 1/4 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 39C 80 J VMT Type 01
N° D’ARTICLE MI10956394
N° MFR66253014526
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
Prix143.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Poids
    0.75 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Utilisez cette meule de salle d’outils 39C SC de type 01 pour l’enlèvement de pièces, le meulage de surface, l’affûtage d’outils, le meulage d’outils et de gouges, ainsi que pour les applications de treillis et de pansement sans acier ainsi que l’acier inoxydable de la série 300 . Dotées d’un abrasif au carbure de silicium vert haute pureté et tranchant, ces meules droites sont également utiles pour le meulage de composites de matrice métallique, de matériaux pulvérisés au plasma, de maçonnerie et de pierre. Sa liaison vitrifiée est spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium lorsqu’elle est utilisée avec votre machine à outils de coupe CNC, votre meuleuse cylindrique ou votre meuleuse de surface.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253014526
  • Numéro CUP du fabricant
    662530145264
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Carbure de silicium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    39C80-I8VMT
  • CUP_NON
    66253014526
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253014526 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium vert haute pureté pour les applications sans acier
  • Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC, et les meuleuses cylindriques et de surface
  • Utiliser pour meuler les outils de coupe au carbure, le titane, les composites à matrice métallique et les matériaux pulvérisés au plasma
  • De nombreuses tailles et formes populaires supplémentaires sont maintenant en stock