Motion
66253306790

NORTON ABRASIVES
66253306790

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32AA 46 G VTRP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956547
N° MFR66253306790
Prix1,001.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253306790

14 x 1-1/2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32AA 46 G VTRP Type 01
N° D’ARTICLE MI10956547
N° MFR66253306790
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
Prix1,001.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    13.85 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Augmentez la productivité en matière d’enlèvement de stocks, de meulage d’outils et de gouges et d’autres applications lorsque vous utilisez la meule de salle d’outils 32AA AO Type 01 supérieure à 4 po. La meule droite de type 01 est dotée d’un système de liaison VTR qui assure une meilleure tolérance des pièces et une meilleure tenue de la forme sur les machines à outils de coupe CNC, les meuleuses cylindriques et les meuleuses de surface. Un abrasif à l’oxyde d’aluminium exclusif avancé permet une coupe plus facile et offre le double de la performance des abrasifs standard tout en minimisant la consommation et la brûlure de puissance. La meule fonctionne mieux à des taux d’alimentation modérés à élevés et offre une efficacité de meulage accrue avec les aciers à outils et les aciers au carbone durs et souples.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Gris
  • Finition couleur
    Gris
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    G
  • Grade de grain
    G
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253306790
  • Numéro CUP du fabricant
    662533067907
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32AA46-GVTRP
  • CUP_NON
    66253306790
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253306790 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Les roues droites de type 01 avec abrasif en oxyde d’aluminium exclusif avancé offrent 2 fois plus de durée de vie que les grains d’oxyde d’aluminium standard, avec une productivité accrue, moins de consommation électrique, une coupe plus libre et moins de brûlures
  • Le système de liaison VTR est conçu pour une meilleure tolérance des pièces et une meilleure tenue de la forme sur les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques et de surface
  • Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
  • Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés