Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1 po
- Taille de l’arbre1 po
- Trou central Diamètre1 po
- Taille du trou1 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale3/16 po
- Poids6.45 lb
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur3/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeT
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253347547
- Numéro CUP du fabricant662533475474
- Rpm max.2710 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationFOUNDRYX UA-TBFX-B
- TypeType 01/41
- CUP_NON66253347547
- Couleur de la roueGris
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium durable et polyvalent conçu pour une performance constante et un prix économique sur les applications de coupe de fonderie
- La technologie de liaison de pointe offre une performance supérieure dans les applications de coupure de fonderie
- Nouvelle technologie de liaison avec stabilité thermique améliorée et résistance mécanique combinée à des mélanges abrasifs d’ingénierie
- Excellent rapport qualité-prix sur l’acier inoxydable et les alliages aérospatiaux exotiques