Motion
66253347702

NORTON ABRASIVES
66253347702

20 x 3/16 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X Reinf Foundry U57A 20 Y B97B Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956640
N° MFR66253347702
Prix179.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253347702

20 x 3/16 x 1 po Roue tronçonneuse Foundry X Reinf Foundry U57A 20 Y B97B Type 01/41
N° D’ARTICLE MI10956640
N° MFR66253347702
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
Prix179.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    3/16 po
  • Poids
    6.85 lb
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    3/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Y
  • Numéro de grain
    20
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253347702
  • Numéro CUP du fabricant
    662533477027
  • Rpm max.
    2710 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    FOUNDRYX UA-YBFX-B
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66253347702
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66253347702 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • Abrasif en oxyde d’aluminium durable et polyvalent conçu pour une performance constante et un prix économique sur les applications de coupe de fonderie
  • La technologie de liaison de pointe offre une performance supérieure dans les applications de coupure de fonderie
  • Nouvelle technologie de liaison avec stabilité thermique améliorée et résistance mécanique combinée à des mélanges abrasifs d’ingénierie
  • Excellent rapport qualité-prix sur l’acier inoxydable et les alliages aérospatiaux exotiques