Motion
66243497860

NORTON ABRASIVES
66243497860

20 x 3.000 x 12 po Gemini2 Roue cylindrique 55A 100 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956725
N° MFR66243497860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243497860

20 x 3.000 x 12 po Gemini2 Roue cylindrique 55A 100 I V35 Type 01
N° D’ARTICLE MI10956725
N° MFR66243497860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    12 po
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    3 po

Détails

  • Grade
    I
  • Numéro de grain
    100
  • Rpm max.
    1625 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66243497860 TYPE 01 ET TYPE 01/41 STRAI
  • La meule droite de type 01 avec mélange abrasif d’oxyde d’aluminium amélioré offre un taux de coupe efficace et une durée de vie améliorée de la meule pour vos opérations de précision
  • Fabriquées aux États-Unis, ces roues de qualité à faible prix initial sont idéales pour les petites et moyennes usines de fabrication qui effectuent une variété de travaux
  • Des spécifications et des tailles polyvalentes soigneusement choisies répondent à de nombreuses exigences cylindriques et de meulage de surface
  • Facile à spécifier avec peu ou pas de support technique