Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre12 po
- Taille de l’arbre12 po
- Diamètre du trou central12 po
- Diamètre20 po
- Dimensions20 x 8 x 12 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque20 po
- Taille du trou12 po
- Diamètre extérieur20 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale8 po
- Diamètre du tampon20 po
- Épaisseur8 po
- Poids135 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeK
- Grade de grainK
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253451857
- Numéro CUP du fabricant662534518576
- Application du matérielAcier inoxydable série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, fonte, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- SérieGémeaux
- FormeType 01
- SpécificationGEMINI2 60-K
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 01
- TypeType 01
- CUP_NON66253451857
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec mélange abrasif d’oxyde d’aluminium amélioré offre un taux de coupe efficace et une durée de vie améliorée de la meule pour vos opérations de précision
- Fabriquées aux États-Unis, ces roues de qualité à faible prix initial sont idéales pour les petites et moyennes usines de fabrication qui effectuent une variété de travaux
- Des spécifications et des tailles polyvalentes soigneusement choisies répondent à de nombreuses exigences de meulage cylindriques et sans centre
- Facile à spécifier avec peu ou pas de support technique