Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre9 po
- Taille de l’arbre9 po
- Diamètre du trou central9 po
- Diamètre du disque11 po
- Largeur de la jante avant1 po
- Taille du trou9 po
- Diamètre total11 po
- Épaisseur globale5 po
- Poids12.55 lb
- Diamètre de la roue11 po
- Épaisseur de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesÉquipez votre meuleuse de surface à broche verticale avec cette meule de salle d’outils Norton 32A AO Type 02 . Un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline fort et tranchant rend la meule idéale pour l’enlèvement de matières moyennes à lourdes sur une vaste gamme de métaux. Cette roue utilise une liaison vitrifiée polyvalente, nécessite un minimum de pansement et meule rapidement et à froid. Ces caractéristiques se combinent pour rendre la meule idéale pour une utilisation sur les aciers à outils avec des taux d’alimentation modérés à élevés, y compris les aciers en alliage de vanadium.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurViolet
- Finition couleurViolet
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeH
- Grade de grainH
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253161800
- Numéro CUP du fabricant662531618002
- Rpm max.1910 tr/min
- Vitesse maximale1910 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A30-HVBE
- CUP_NON66253161800
- Couleur de la roueViolet
- Type de roueType 02
Aperçu
- Roues cylindriques de type 02 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications de production de précision de moyen à lourd
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface de la broche verticale de la salle d’outils
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés