Motion
66253263348

NORTON ABRASIVES
66253263348

12 x 2 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 46 VBE Type 07
N° D’ARTICLE MI10956975
N° MFR66253263348
Prix943.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263348

12 x 2 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 46 VBE Type 07
N° D’ARTICLE MI10956975
N° MFR66253263348
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
Prix943.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    7-1/4 po
  • Poids
    13.8 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Effectuez le retrait de la marchandise, le meulage de l’outil et du couteau, l’affûtage de l’outil et d’autres tâches avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 07 . Conçue avec un grain d’oxyde d’aluminium moncrystalline super tranchant, cette meule encastrée à deux côtés offre une action de coupe précise, rapide et froide. La roue mesure plus de 4 pouces et a besoin de peu de garniture pour une utilisation sans tracas. Dotée d’une liaison vitrifiée pour une utilisation polyvalente sur les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux, la meule meule l’acier inoxydable, l’acier au carbone, l’aluminium et l’acier allié au vanadium, même à des taux d’alimentation élevés.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253263348
  • Numéro CUP du fabricant
    662532633486
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Vitesse maximale
    2070 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A46-JVBE
  • CUP_NON
    66253263348
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 07

Aperçu

Description du fabricant
66253263348 TYPE 07 ENCASTRÉ DEUX CÔTÉS W
  • Roues latérales encastrées de type 07 avec l’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de salles d’outils de coupe froides et sans brûlures avec des taux d’alimentation légers à modérés
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage cylindrique de la salle d’outils et le meulage de surface
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés