Motion
66253246980

NORTON ABRASIVES
66253246980

20 x 3 x 10 po Meule de meulage de surface Gemini 38A 36 VCP Type 07
N° D’ARTICLE MI10956999
N° MFR66253246980
Prix947.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253246980

20 x 3 x 10 po Meule de meulage de surface Gemini 38A 36 VCP Type 07
N° D’ARTICLE MI10956999
N° MFR66253246980
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
Prix947.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    10 po
  • Taille de l’arbre
    10 po
  • Diamètre du trou central
    10 po
  • Diamètre
    20 po
  • Dimensions
    20 x 3 x 10 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    20 po
  • Taille du trou
    10 po
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    3 po
  • Diamètre du tampon
    20 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    12-1/2 po
  • Épaisseur
    3 po
  • Poids
    53.85 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po
  • Épaisseur de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules de surface/cylindriques, meules de précision
  • Application
    Meulage cylindrique, élimination des stocks, meulage de surface
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253246980
  • Numéro CUP du fabricant
    662532469801
  • Application du matériel
    Aciers au carbone doux, aciers à outils, super alliages
  • Rpm max.
    1625 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules de surface/cylindriques, meules de précision
  • Série
    Gémeaux
  • Forme
    Type 07
  • Spécification
    GEMINI A36-J VSP
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 07
  • Type
    Type 07
  • CUP_NON
    66253246980
  • Type de roue
    Type 07

Aperçu

Description du fabricant
66253246980 TYPE 07 ENCASTRÉ DEUX CÔTÉS W
  • Meule à deux côtés encastrée de type 07 avec abrasif en oxyde d’aluminium durable, coupe à froid
  • Adhérence vitrifiée puissante, poreuse et à coupe froide pour les zones de contact étroites à moyennes sur les applications de meulage cylindriques et de surface
  • dégagement élevé des copeaux et retrait des stocks
  • Des taux de meulage plus rapides éliminent les stocks
  • des taux plus bas produisent des finitions plus fines
  • Un bon choix pour le meulage des aciers au carbone doux, des aciers à outils et des superalliages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté