Motion
66253161197

NORTON ABRASIVES
66253161197

10 x 1 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 54 J VBE Type 12
N° D’ARTICLE MI10957054
N° MFR66253161197
Prix404.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253161197

10 x 1 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 54 J VBE Type 12
N° D’ARTICLE MI10957054
N° MFR66253161197
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
Prix404.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    10 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    4.5 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Utilisez cette meule de salle d’outils 32A AO Type 12 avec votre machine à outils de coupe CNC ou votre machine à outils et à découper pour le meulage polyvalent de la plupart des aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium. La meule fonctionne mieux sur les aciers avec des débits d’alimentation modérés à élevés et nécessite un pansement minimal en raison de l’action de coupe extrêmement froide et rapide. Une liaison vitrifiée et un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline résistant fournissent une puissance de coupe précise et durable, idéale pour l’enlèvement de matières moyennes à lourdes.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    54
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253161197
  • Numéro CUP du fabricant
    662531611973
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Vitesse maximale
    2485 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A54-JVBE
  • CUP_NON
    66253161197
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 12

Aperçu

Description du fabricant
66253161197 ROUES À DISQUE DE TYPE 12
  • Roues à vaisselle de type 12 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés