Motion
66252841905

NORTON ABRASIVES
66252841905

6 x 3/32 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini A 24 Q Type 27
N° D’ARTICLE MI10957114
N° MFR66252841905
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841905

6 x 3/32 x 5/8-11 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini A 24 Q Type 27
N° D’ARTICLE MI10957114
N° MFR66252841905
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
Votre prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    3/32 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Q
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252841905
  • Numéro CUP du fabricant
    662528419056
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    GEMINI
  • Type
    Type 27
  • CUP_NON
    66252841905
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252841905 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
  • Meule à moyeu déporté de 1/4 po d’épaisseur conçue spécialement pour être utilisée à un angle de 30 degrés sur une meuleuse à angle droit pour l’enlèvement de pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage de l’aluminium et d’autres métaux souples sur le bas/la face de la meule
  • La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues
  • Meule l’aluminium et d’autres métaux mous sans chargement
  • ne contient pas de mastics à la cire ou au caoutchouc