Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale0,140 po
- Poids1.7 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur0,140 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Détails supplémentairesLes meules de meulage et de coupe Norton DiaLast de type 27 sont destinées aux applications de fonderie et de soudage de toutes les applications de pipeline, de matériaux ferreux et non ferreux, d’enlèvement de matériaux en acier doux, d’acier inoxydable, de ductile, de céramique et d’acier allié.
- ApplicationCoupure, enlèvement des stocks
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule et meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
- GradeT
- Grade de grainT
- Code d’harmonisation6804.21
- Numéro de stock du fabricant66253370014
- Numéro CUP du fabricant662533700149
- Rpm max.13580 tr/min
- Vitesse maximale13580 tr/min
- Type de minérauxDiamant
- Quantité du colis1
- SpécificationDIALAST
- CUP_NON66253370014
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 27
Aperçu
- Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
- Coupe et meulage écologiques
- génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
- La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
- La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt