Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.81 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesLa meule 1/4-inch-thick Metal A AO Type 27 permet de retirer rapidement les pièces détachées sur l’acier inoxydable de la série 400 et les aciers au carbone durs et souples. Avec un abrasif en oxyde d’aluminium de qualité et une liaison haute performance, cette meule offre un taux de coupe rapide et une excellente durée de vie de la meule, augmentant la productivité et réduisant les temps d’arrêt au minimum. Le faible prix initial fait de ces roues un excellent choix économique pour les petits travaux.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeV
- Grade de grainV
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66253370274
- Numéro CUP du fabricant662533702747
- Rpm max.8600 tr/min
- Vitesse maximale8600 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- SpécificationGEMINI TTG
- CUP_NON66253370274
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité à bas prix initial
- Roue de 1/4 po d’épaisseur conçue pour l’enlèvement de pièces détachées
- Adhérence haute performance conçue pour une coupe extrêmement rapide tout en conservant une excellente durée de vie des roues
- Bon choix lorsque le prix initial bas est nécessaire pour les petits travaux ou les opérateurs inexpérimentés travaillant sur des aciers inoxydables, des aciers au carbone durs et des aciers au carbone doux de la série 400