Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Diamètre du disque9 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Diamètre total9 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Poids1.75 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine de zircone/carbone de silicium
- Détails supplémentairesÉquipez votre meuleuse à angle droit avec la meule de fonderie BlueFire ZC ZA/SC Type 27 . La solution parfaite pour l’enlèvement des copeaux sur la fonte, les aciers inoxydables de la série 400 , les aciers au carbone dur et doux et la fonte grise, cette meule combine un abrasif d’alumine de zircone avec un grain de carbure de silicium de première qualité, de sorte qu’elle dure deux à trois fois plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium. Dotée d’un centre épais et déprimé, la meule convient à la fois pour le meulage léger et lourd lorsqu’elle est utilisée à un angle de 30 degrés. Le matériau robuste résiste même aux travaux difficiles, tels que le lissage des lignes de séparation et des scories.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain20
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252843241
- Numéro CUP du fabricant662528432413
- Rpm max.6600 tr/min
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Type de minérauxAlumine de zircone/carbone de silicium
- Quantité du colis1
- SpécificationFOND DE TEINT BLUE FIRE
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- Un mélange de l’abrasif en alumine de zircone le plus avancé avec un grain de carbure de silicium de première qualité pour 2-3 fois la durée de vie des meules en oxyde d’aluminium
- Meule à centre déporté de 1/4 po d’épaisseur conçue pour être utilisée à un angle de 30 degrés sur une meuleuse à angle droit pour le meulage léger à intensif sur le bas/la face de la meule
- Conçu et renforcé pour les applications de fonderie agressives comme le nettoyage des lignes de séparation, des tampons et des scories
- Excellent mélange de performance et de prix sur une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone durs et les aciers au carbone souples